VESTIL Emelő és dönthető Ollós Asztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , végdőlés: 45 fok , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 36 " , Motor HP: 1 1/2 LE , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Platform hossza: 48 " , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Döntés süllyesztési ideje: 15 sec. , Feszültség: 460V AC
StílusModellTilt Raised TimeKapacitásMagasságSzélességHosszEmelési sebességLift Time DownLift Time UpÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTT-4848-3-47
27 sec.3000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€15,450.37
B
EHLTT-4848-4-47
27 sec.4000 lbs.----13 sec.22 sec.€17,572.59
C
EHLTT-3648-2-47
27 sec.2000 lbs.----13 sec.12 sec.€12,860.26
D
EHLTT-3648-3-47
27 sec.3000 lbs.23 "36 "48 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€14,653.32
E
EHLTT-3648-4-47
27 sec.4000 lbs.23 "36 "44 "22 mp/ft.13 sec.22 sec.€16,439.44
F
EHLTT-3648-1-47
27 sec.1000 lbs.23 "36 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€11,581.74
G
EHLTT-4848-1-47
27 sec.1000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€13,149.54
H
EHLTT-4848-2-47
27 sec.2000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€13,336.58
I
EHLTT-4848-5-47
30 sec.5000 lbs.25 "48 "53 "12 mp/ft.18 sec.32 sec.€21,773.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?