VESTIL EHLTT-3648-4-47 Emelő és billenő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKE

VESTIL EHLTT-3648-4-47 Emelő és billenő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél

Raktáron
Tétel: AG7RKE Modell: EHLTT-3648-4-47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,439.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
End Tilt45 fok
Keret anyagAcél
Magasság23 "
Hossz44 "
Emelési sebesség22 mp/ft.
Lift Time Down13 sec.
Lift Time Up22 sec.
Emelési magasság max.36 "
Ajakmagasság12 "
Csökkentett magasság11 "
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség36 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság47 "
Döntés süllyesztett idő15 sec.
Tilt Raised Time27 sec.
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 516.6
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTilt Raised TimeKapacitásMagasságSzélességHosszEmelési sebességLift Time DownLift Time UpÁr
VESTIL EHLTT-3648-1-47 Emelő és dönthető ollós asztal, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKB EHLTT-3648-1-4727 sec.1000 lbs.23 "36 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€11,581.74
VESTIL EHLTT-3648-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKC EHLTT-3648-2-4727 sec.2000 lbs.----13 sec.12 sec.€12,860.26
VESTIL EHLTT-3648-3-47 Emelő és dönthető ollós asztal, 3000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKD EHLTT-3648-3-4727 sec.3000 lbs.23 "36 "48 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€14,653.32
VESTIL EHLTT-4848-1-47 Emelő és dönthető ollós asztal, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKF EHLTT-4848-1-4727 sec.1000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€13,149.54
VESTIL EHLTT-4848-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKG EHLTT-4848-2-4727 sec.2000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€13,336.57
VESTIL EHLTT-4848-3-47 Emelő és billenő ollós asztal, 3000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKH EHLTT-4848-3-4727 sec.3000 lbs.23 "48 "52 "12 mp/ft.13 sec.12 sec.€15,450.37
VESTIL EHLTT-4848-4-47 Emelő és dönthető ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RKJ EHLTT-4848-4-4727 sec.4000 lbs.----13 sec.22 sec.€17,572.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTT-3648-4-47 Emelő és billenő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél
€16,439.44 /Mértékegység