DURAC Fajsúlyú standard hidrométerek


Szűrő
StílusModellPontosságHosszVálasztékSkálaMéretfelosztásokHőmérsékletTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
50875
+/- 0.0005kg / L330mm0.990 / 1.040 kg / lFelmérés tervezete0.000560 fok F / 15 fok C60-60 F fok€129.94
B
50870
+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr és -40/30 fok F fagyáspontKalcium-klorid0.2 Sp.Gr. és 5 fokos F fagyáspont60 fok F / 15 fok C60-60 F fok€69.96
C
50550
+/- 0.002165mm0.760/0.830.76-.830.00160 fok F / 15 fok C60-60 F fok-
ajánlatkérés
C
50545
+/- 0.002165mm0.700/0.770.7-.770.00160 fok F / 15 fok C60-60 F fok€37.70
C
50560
+/- 0.002165mm0.880/0.950.88-.950.00160 fok F / 15 fok C60-60 F fok€37.56
C
50565
+/- 0.002165mm0.940/1.010. 94-1.010.00160 fok F / 15 fok C60-60 F fok€60.06
C
50585
+/- 0.002165mm1.180/1.2501.18-1.250.00260 fok F / 15 fok C60-60 F fok-
ajánlatkérés
C
50555
+/- 0.002165mm0.820/0.890.82-.890.00160 fok F / 15 fok C60-60 F fok€38.65
D
50860
+/- 0.005165mm1.150/1.300Fajsúly0.00577 fok F77-77 F fok€179.93
E
50040
+/- 0.2 fok166mm59/71API0.260 fok F / 15 fok C60-60 F fok-
ajánlatkérés
F
50800
+ /-0.5%300mm0/26.5Sós sóoldat0.560 fok F / 15 fok C60-60 F fok€94.03
B
50865
+ /-1%300mm0/120% telítettségKalcium-klorid1%60 fok F / 15 fok C60-60 F fok€85.09
G
50850
+ /-1%260mm0/50Térfogatszázalék120 fok C60-60 F fok€92.35
G
50855
+ /-1%260mm50/100Térfogatszázalék120 fok C60-60 F fok€92.35

Fajsúlyú standard hidrométerek

A Durac fajsúlyú hidrométerek a kőolajtermékek és más nehéz folyadékok sűrűségét és fajsúlyát mérik. Ezek a hidrométerek ólommentes ballasztból és üvegből készülnek, hogy ellensúlyozzák a felhajtóerőt és megkönnyítsék a láthatóságot. Egyedileg sterilizáltak, és akár 60 F hőmérsékletet is ellenállnak; ideális élelmiszer- és italgyártás, farmakológia, kémia, hűtés és szállítási alkalmazásokhoz. Ezek az egységek megfelelnek az ASTM szabványoknak, és API, kalcium-klorid, Sal sóoldat, alkoholálló %, sűrűség és egyéb skálák állnak rendelkezésre különböző hőmérsékleti fokokon történő méréshez, legfeljebb +/- 1 százalékos pontossággal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?