VESTIL LAD-13-21-P-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, perforált, 13 lépcsős, 21 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7UUY Modell: LAD-13-21-P-EZ

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,788.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza127.88 "
Alapszélesség42.25 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Görgős anyagGumi
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő típusaForgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Korlát magassága166 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság166 "
Hossz127.875 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Elülső görgők száma2
Hátsó görgők száma2
Lépések száma13
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége23.56 "
Legfelső lépés mélysége21 "
Felső lépésmagasság130 "
Használható hossz123 9 / 16 "
Használható szélesség23 9 / 16 "
Szélesség42.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.35
Hajó magassága (cm)421.64
Hajó hossza (cm)324.8
Hajószélesség (cm)107.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLegfelső lépés mélységeÁr
VESTIL LAD-12-14-P Gördülő raktári létra, 58 fokos, perforált, 12 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUJ LAD-12-14-P82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 fok14 "€3,225.85
VESTIL LAD-12-14-P-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, perforált, 12 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 fok14 "€3,262.14
VESTIL LAD-12-21-P Gördülő raktári létra, 58 fokos, perforált, 12 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 fok21 "€3,288.24
VESTIL LAD-12-21-P-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, perforált, 12 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 fok21 "€3,269.02
VESTIL LAD-13-14-P Gördülő raktári létra, 58 fokos, perforált, 13 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 fok14 "€3,669.20
VESTIL LAD-13-14-P-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, perforált, 13 lépcsős, 14 hüvelykes méret | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 fok14 "€3,731.64
VESTIL LAD-13-21-P Gördülő raktári létra, 58 fokos, perforált, 13 lépcsős, 21 hüvelykes méret | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 fok21 "€3,750.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-13-21-P-EZ gördülő raktári létra, 50 fokos, perforált, 13 lépcsős, 21 hüvelykes méretű
€3,788.89 /Mértékegység