VESTIL HWPC-3048 Fa platós billenő teherautó, 48 x 30 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7UMA Típus: HWPC-3048Kereszthivatkozás: 1-1/2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,095.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás2200 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekbarna
Kereszttámaszok1 1 / 2 "
Fedélzet vastagsága1"
Első görgő átmérője12 "
Fogantyú magassága29 "
Fogantyú típusaStake
Magasság16.25 "
Tartalmazza(2) Forgó görgők, (2) Merev görgők, 6" x 1 1/2" oldalküszöb és 1 1/2" kereszttartó
Hossz48 "
Terhelhetőség2200 lbs.
Tehergörgős tengely átm.1"
Terhelési görgő mérete12" x 2 1/2"
Terhelési görgő típusa(2) Merev
AnyagKeményfa
Max. Platform magasság6"
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma6
Függőleges támasztékok száma4
Teljes magasság16.25 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága6"
Peronhossz48 "
Platform anyagaCsiszolt keményfa
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Oldalsó küszöb mélysége1 1 / 2 "
Oldalsó küszöb magasság6"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.75
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL HWPC-2448 Fa emelvényű billenő teherautó, 48 x 24 hüvelykes méret | AG7ULZ HWPC-244848 "24 "48 "24 "€3,054.16
VESTIL HWPC-3060 Fa emelvényű billenő teherautó, 60 x 30 hüvelykes méret | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "€3,144.26
VESTIL HWPC-3660 Fa emelvényű billenő teherautó, 60 x 36 hüvelykes méret | AG7UMC HWPC-366060 "36 "60 "36 "€3,236.06
VESTIL HWPC-3672 Fa emelvényű billenő teherautó, 72 x 36 hüvelykes méret | AG7UMD HWPC-367272 "36 "72 "36 "€2,773.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HWPC-3048 Fa platós billenő teherautó, 48 x 30 hüvelykes méret
€3,095.77 /Mértékegység