Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható reteszelő fékekkel , Görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Szín: Kék, szürke , Fedélzet típusa: Szilárd , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Magasság: 36 " , Magába foglalja: Includes (2) Rigid Casters 1 1/2" Wide, (2) Swivel Locking Casters with Brakes 1 1/2" Wide, Requires Minimum 1/4" Hose Diameter, and a Minimum if 72 to 100 psi , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 18 " , Min. Levegő nyomás: 72-100 psi , Min. Hose Diameter: 1 / 4 " , Görgő száma: 4 , Művelet típusa: Push Button , Platform hossza: 36 " , Platform anyaga: Acél , Hordozható: Igen , Áramforrás: Pneumatikus , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n