VESTIL HT-10-2036A-AIR hidraulikus légoszlopos asztal, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 36 hüvelyk Méret | AG8CXX

VESTIL HT-10-2036A-AIR hidraulikus levegőoszlop asztal, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CXX Modell: HT-10-2036A-AIR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,355.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható hidraulikus emelőasztal
Alap típusaTömör acél
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható reteszelő fékekkel
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék, szürke
Fedélzeti típusSzilárd
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság36 "
TartalmazzaTartalmaz (2) merev, 1 1/2" széles görgőt, (2) 1 1/2" széles forgatható rögzítő görgőt fékekkel, legalább 1/4" tömlőátmérőt igényel, és legalább 72-100 psi-t
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz40 "
Csökkentett magasság36 "
AnyagAcél
Max. Magasság54 "
Max. Utazási távolság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Levegő nyomás72-100 psi
Min. Magasság36 "
Min. Tömlő átmérője1 / 4 "
Sz. Caster4
Hozzászólások száma2
Művelet2 sebességes lábszivattyú
Művelet típusaPush Button
Peronhossz36 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság54 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL HT-20-2436A-AIR hidraulikus légoszlopos asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | AG8CYB HT-20-2436A-AIR2000 lbs.42 "24 "24 "€2,797.92
VESTIL HT-20-3036A-AIR hidraulikus légoszlopos asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk Méret | AG8CYF HT-20-3036A-AIR2000 lbs.42 "30 "30 "€2,972.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HT-10-2036A-AIR hidraulikus levegőoszlop asztal, 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 36 hüvelyk
€2,355.99 /Mértékegység