Kapacitás: 4000 lbs. , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő mérete: 8 "x 2" , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Kék , Fogantyú magassága: 0" , Magába foglalja: (2) merev görgők, (2) forgó görgők, (2) padlózárak és (2) sarokvédők , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 36.5 " , Max. Raklap mérete: 48 "x 48" , Max. Utazási távolság: 8" , Min. Raklap mérete: 40 "x 40" , Görgők száma: 4 , Sarokvezetők száma: 2 , Padlózárak száma: 2 , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Platform hossza: 43 1 / 2 " , Platform süllyesztett magassága: 24 1 / 4 " , A platform megemelt magassága: 32 1 / 4 " , Platform szélessége: 42 " , Áramforrás: Kézikönyv , Méret: 42 "x 43" , Hajlásszög: 11.6 fok