KERN AND SOHN FXN-M sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 240 x 280 x 120 mm , Ház magassága: 120 mm , Ház hossza: 280 mm , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 236 x 195 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 195 mm , Mérési felület szélessége: 236 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
FXN 3K-3M
0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g€713.10
B
FXN 6K-3M
0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g€713.10
C
FXN 10K-3M
0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€713.10
D
FXN 30K-2M
0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g€713.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?