VESTIL C-FH-4048 Raklap- és konténerszállító, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 42 hüvelyk méret

Raktáron
Cikkszám: AG7PHL Modell: C-FH-4048

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€912.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység43.5 "
Magasság11.75 "
Hossz42 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Padlózárak száma2
Méret42 "x 43"
Statikus teherbírás4000 lbs.
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL C-ATH-4048 Transporter, dönthető és állítható magasságú, 4000 Lb. Kapacitás | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€1,188.40
VESTIL C-FC-40 raklap- és konténerszállító, körhinta 4000 Lb. Kapacitás | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,406.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-FH-4048 Raklap- és konténerszállító, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 42 hüvelyk méret
€912.91 /Mértékegység