MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 50 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 50 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0606946
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€61.75
ajánlatkérés
B
MF0597691
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
A
MF0598048
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€61.75
ajánlatkérés
B
MF0419842
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
B
MF0604825
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€64.17
ajánlatkérés
B
MF0606698
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€64.17
ajánlatkérés
C
MF0606843
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.88
ajánlatkérés
C
MF0604556
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.88
ajánlatkérés
C
MF0604557
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.88
ajánlatkérés
C
MF0597914
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.88
ajánlatkérés
C
MF0420745
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.88
ajánlatkérés
D
MF0306662
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€59.37
ajánlatkérés
E
MF0428584
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71-€85.19
ajánlatkérés
E
MF0601250
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€85.19
ajánlatkérés
F
MF0306512
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€56.25
ajánlatkérés
F
MF0597661
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€56.25
ajánlatkérés
D
MF0060388
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€59.37
ajánlatkérés
D
MF0598018
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€59.37
ajánlatkérés
F
MF0604360
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€56.25
ajánlatkérés
F
MF0060028
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€56.25
ajánlatkérés
G
MF0596079
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI89 négyzetméter Hüvelyk4.05 "-€78.22
ajánlatkérés
H
MF0601294
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€81.06
ajánlatkérés
G
MF0601763
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 négyzetméter Hüvelyk4.05 "-€78.22
ajánlatkérés
H
MF0428673
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€81.06
ajánlatkérés
H
MF0595968
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€81.06
ajánlatkérés
I
MF0601295
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€89.40
ajánlatkérés
G
MF0429687
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 négyzetméter Hüvelyk4.05 "-€78.22
ajánlatkérés
H
MF0063897
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€81.06
ajánlatkérés
G
MF0064439
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 négyzetméter Hüvelyk4.05 "-€78.22
ajánlatkérés
H
MF0428674
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€81.06
ajánlatkérés
J
MF0606922
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "€102.93
ajánlatkérés
J
MF0598008
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "€102.93
ajánlatkérés
K
MF0064086
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€106.58
ajánlatkérés
L
MF0306566
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk5mm1.346 "€85.54
ajánlatkérés
M
MF0060167
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€99.40
ajánlatkérés
L
MF0597757
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk5mm1.346 "€85.54
ajánlatkérés
M
MF0597805
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€99.40
ajánlatkérés
K
MF0429056
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€106.58
ajánlatkérés
K
MF0429055
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€106.58
ajánlatkérés
L
MF0060113
2.362 "-2.362 "435435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€85.54
ajánlatkérés
K
MF0601467
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€106.58
ajánlatkérés
M
MF0306579
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€99.40
ajánlatkérés
N
MF0420185
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€90.58
ajánlatkérés
O
MF0606793
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€91.75
ajánlatkérés
N
MF0597788
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€90.58
ajánlatkérés
N
MF0606768
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€90.58
ajánlatkérés
O
MF0597845
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€91.75
ajánlatkérés
O
MF0420414
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€91.75
ajánlatkérés
O
MF0420413
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "€91.75
ajánlatkérés
P
MF0596017
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€113.05
ajánlatkérés
P
MF0601527
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€113.05
ajánlatkérés
P
MF0064131
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€113.05
ajánlatkérés
P
MF0429159
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€113.05
ajánlatkérés
P
MF0064130
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€113.05
ajánlatkérés
Q
MF0601529
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€130.45
ajánlatkérés
R
MF0597928
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.041.898 "€153.38
ajánlatkérés
R
MF0060303
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "€153.38
ajánlatkérés
S
MF0064453
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-€222.50
ajánlatkérés
S
MF0429712
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-€222.50
ajánlatkérés
S
MF0601777
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€222.50
ajánlatkérés
T
MF0434283
3.228 "-3.228 "101101 PSI324 négyzetméter Hüvelyk8.012 "1.791 "€140.45
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?