VESTIL DHHT-250A-FD-UY Lehajtható alumínium kézi teherautó, sárga uretán

Raktáron
Tétel: AG7QMR Modell: DHHT-250A-FD-UY

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLehajtható kézi teherautó
Kapacitás250 lbs.
Caster Dia.10 "
Kerékméret10 "x3"
Görgős típusSárga, síkmentes uretán
Görgő szélessége3"
ÖsszecsukhatóIgen
színekEzüst
Mélység18.375 "
Összecsukott magasság33 "
Hajtogatott hosszúság12 5 / 16 "
Hajtogatott szélesség19 7 / 8 "
Magasság48.38 "
Hossz18.38 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége6.8125 "
Orrlap hossza6 13 / 16 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége11.81 "
Görgők száma2
FelhasználásÁltalános rendeltetésű
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaSárga, síkmentes uretán
Kerék szélessége3"
Szélesség19.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)122.87
Hajó hossza (cm)46.67
Hajószélesség (cm)49.61
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusÁr
VESTIL DHHT-250A-FD-PN Lehajtható alumínium kézi targonca, pneumatikus | AG7QMM DHHT-250A-FD-PNPneumatikus€363.80
VESTIL DHHT-250A-FD-UB Lehajtható alumínium kézi teherautó, kék uretán | AG7QMN DHHT-250A-FD-UBKék lapos uretán€407.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UBK Lehajtható alumínium kézi teherautó, fekete uretán | AG7QMP DHHT-250A-FD-UBKFekete lapos uretán€441.70
VESTIL DHHT-250A-FD-UR Lehajtható alumínium kézi teherautó, piros uretán | AG7QMQ DHHT-250A-FD-URPiros, síkmentes uretán€441.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DHHT-250A-FD-UY Lehajtható alumínium kézi teherautó, sárga uretán
€441.70 /Mértékegység