VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Hőre lágyuló gumi elasztomer görgő, acél, forgó, 4 x 1-1/4 hüvelyk Méret | CE3BBM

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S hőre lágyuló gumi elasztomer görgő, acél, forgatható, 4 x 1-1/4 hüvelykes

Tétel: CE3BBM Modell: CST-A-SS-4x1TPE-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás220 lbs.
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Átmérő4"
durométert85 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság5 1 / 8 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Teljes magasság5 1 / 8 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R hőre lágyuló gumi elasztomer görgő, merev, 4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3BBL CST-A-SS-4x1TPE-R220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB hőre lágyuló műanyag kaucsuk görgő, forgatható, fék, 4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3BBN CST-A-SS-4x1TPE-SWTB220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R hőre lágyuló gumi elasztomer görgő, merev, 5 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3BBP CST-A-SS-5x1TPE-R275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-S hőre lágyuló műanyag gumi elasztomer görgő, acél, forgatható, 5 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3BBQ CST-A-SS-5x1TPE-S275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB hőre lágyuló kaucsuk gumihenger, forgatható, fék, 5 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű | CE3BBR CST-A-SS-5x1TPE-SWTB275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S hőre lágyuló gumi elasztomer görgő, acél, forgatható, 4 x 1-1/4 hüvelykes