SSI Digitális nyomásmérő, ABS tok anyaga, rozsdamentes acél foglalat


Szűrő
Szín: Fekete , A ház anyaga: ABS hőre lágyuló műanyag , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rozsdamentes acél , Kijelző: 4 jegyű LCD , Megjelenítési egységek: PSI-ben, BAR-ban és MPA-ban , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 ° C-tól +60 ° C-ig / + 14 ° F-tól +140 ° F-ig , Üzemeltető: 9 voltos akkumulátor , Felbontás: A hatótávolságtól függ , Aljzat anyaga: 304L Stainless Steel
StílusModellPontosságDial MéretVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
MG-50-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-50€295.17
A
MG-100-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-100€295.17
A
MG-500-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-500€295.17
A
MG-5-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-5€295.17
A
MG-1000-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-1000€295.17
A
MG-15-A-9V-R
+ /-0.25%3"0-15€295.17
B
MG1-1000-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-1000€232.52
B
MGA-30-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-30€170.76
B
MG1-100-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-100€232.52
A
MG1-5-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-5€232.52
B
MG1-3000-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-3000€232.52
B
MG1-500-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-500€232.52
B
MGA-300-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-300€170.76
B
MG1-30-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-30€232.52
B
MGA-100-A-9V-R
+ /-1.0%2-1 / 2 "0-100€170.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?