APOLLO VALVES 60A-100 sorozatú Barstock gömbszelepek


Szűrő
Működtető típus: Kar fogantyú , Motorháztető stílus: Kerékagy , Megfelelőség: NACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012) , Fogantyú anyaga: Temperönthető , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Bemenet és kimenet hossza: 3.625 " , Max. Víznyomás: 5000 psi , Csőméret: 1" , Port típusa: Csökkentett port , Nyomás értékelés: 5000 CWP , Tömítés anyaga: Grafit , Tömítés típusa: PTFE , Ülés anyaga: Szénacél , A szár anyaga: ASTM A276 rozsdamentes acél , A fogantyú teteje a bemeneti központhoz: 4-13 / 32 " , Díszítő anyaga: Szénacél , Szelepszár típusa: Emelkedő , Szelep típusa: Tűszelepes
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
60A10124
---€139.25
A
60A10288
---€207.73
A
60A10488
---€348.27
A
60A10324
---€163.18
A
60A10309
---€234.48
A
60A10224
---€143.31
A
60A10109
---€193.07
A
60A10424
---€259.28
A
60A10388
---€240.28
A
60A1030924
---€190.40
A
60A10188
---€196.85
A
60A10209
---€203.92
A
60A10509
---€410.98
A
60A10409
---€344.76
A
60A1010988
---€239.82
A
60A1050924
---€354.24
A
60A10588
---€418.10
A
60A-105 24-
ASTMA108 szénacélFNPT-€367.97
A
60A10501
SzénacélNPT1"€354.55
A
60A10401
SzénacélNPT3 / 4 "€290.26
A
60A10201
SzénacélNPT3 / 8 "€161.00
A
60A10101
SzénacélNPT1 / 4 "€150.10
A
60A10301
SzénacélNPT1 / 2 "€185.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?