AKG Hidraulikus olajhűtők


Szűrő
Légáramlat: 1000 fpm , Anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 250 F , Típus: Mobil
StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
C-8
1.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.61
B
C-14
1.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€706.06
C
C-20
1.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
D
C-18
2.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
E
C-12
2.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
F
C-32
2.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.42
G
C-48
2.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11
H
C-66
2.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,489.49
H
C-82
2.56 "27.68 "31.5 "SAE # 24€1,791.17
I
C-120
2.56 "39.49 "31.5 "SAE # 24€2,504.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?