VESTIL AHLT sorozatú forgó levegős/hidraulikus ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 3000 lbs. , Szín: Kék , Magasság: 7" , Tömlő mérete: 3 / 4 " , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 36 " , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Üzemi nyomás: 80 psi , Művelet típusa: Kézi függő, elektromos , Áramforrás: Pneumatikus
StílusModellHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€10,315.28
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€10,315.28
C
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€10,315.28
D
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€10,315.28
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€10,315.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?