VESTIL AHLT-4848-3-43 forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél

Raktáron
Tétel: AG7LFP Modell: AHLT-4848-3-43

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,315.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Légbemeneti méret1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás3000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság7"
Tömlő mérete3 / 4 "
Hossz51 "
Emelési magasság max.36 "
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Áramlási sebesség80 cfm
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás80 psi
Művelet típusaKézi függő, elektromos
Peronhossz48 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség43 3 / 8 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság43 "
Szélesség48.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 351
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL AHLT-2448-3-43 forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€10,315.29
VESTIL AHLT-3060-3-43 forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, acél | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€10,315.29
VESTIL AHLT-4048-3-43 Forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€10,315.29
VESTIL AHLT-4872-3-43 forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, acél | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHLT-4848-3-43 forgó levegős hidraulikus ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél
€10,315.29 /Mértékegység