STRONG HOLD 56-RUD-244 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Tárolószekrény 12-es méret 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség

Tétel: AA7JRE Modell: 56-RUD-244Kereszthivatkozás: 16A409
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,977.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeSötét szürke
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
Ajtó típusaFelteker
befejezZománc
Nyomtáv12
G PM32
Ház anyaga316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Bemeneti méret1.6 "
ZárórendszerKulcsos
AnyagAcél
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez35
Max. Fej36 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.175 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
kimértNem
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaUniverzális AC / DC
Polcok száma4
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Fázis1
Polckapacitás1650 font
Szívócső hossza39 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 2 "
Szívócső típusaCentrifugális
A fiókok teljes száma0
Feszültség220 VAC
Nedvesített anyagok316L rozsdamentes acél, PTFE, Buna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.55
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 36-RUD-244 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AA7 JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 font€7,677.29
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-RUD-244 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 font€8,874.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Tárolószekrény 12-es méret 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség
€11,977.02 /Mértékegység