Stafford Mfg 2MWM040 hegeszthető tengelygallér, 2 darabos osztott, 40 mm átmérőjű, 1018 acél | CJ6LKQ

STAFFORD MFG 2MWM040 hegeszthető tengelygallér, 2 részre osztott, 40 mm átmérőjű, 1018 acél

Tétel: CJ6LKQ Típus: 2MWM040
€47.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret40 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1018
AnyagAcél
Dia kívül.60mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM6 x 1.0 x 18 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 8MW012K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 3/4 hüvelykes átmérőjű, 3/16 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJR 8MW012K3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.63
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW014K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 7/8 hüvelykes átmérőjű, 3/16 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJT 8MW014K7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW100K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 1 hüvelykes átmérőjű, 1/4 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJU 8MW100K1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€40.11
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW102K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 1-1/8 hüvelykes átmérőjű, 1/4 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJV 8MW102K1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€59.20
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW104K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 1-1/4 hüvelykes átmérőjű, 1/4 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJW 8MW104K1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€60.35
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW106K hegeszthető tengelygallér, 2 db osztott, 1-3/8 hüvelykes átmérőjű, 5/16 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJX 8MW106K1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 8MW108K hegeszthető tengelygallér, 2 darab osztott, 1-1/2 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes kulcshorony, 1018 acél | CJ6LJY 8MW108K1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€52.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2MWM040 hegeszthető tengelygallér, 2 részre osztott, 40 mm átmérőjű, 1018 acél
€47.65 /Mértékegység