Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI MG1-1000-A-9V-R digitális nyomásmérő 1000 Psi Mg1-9v | AC9UDG 3JYZ4

SSI MG1-1000-A-9V-R digitális nyomásmérő 1000 Psi Mg1-9v

Raktáron
Tétel: AC9UDG Modell: MG1-1000-A-9V-RKereszthivatkozás: 3JYZ4
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
€273.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
Pontosság+ /-1.0%
A tok színeFekete
Case MaterialABS hőre lágyuló műanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rozsdamentes acél
Dial Méret2-1 / 2 "
kijelző4 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePSI-ben, BAR-ban és MPA-ban
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 ° C-tól +60 ° C-ig / + 14 ° F-tól +140 ° F-ig
Powered By9 voltos akkumulátor
Választék0-1000
FelbontásA hatótávolságtól függ
Aljzat anyaga304L Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026208000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságDial MéretVálasztékÁr
SSI MG-5-A-9V-R digitális nyomásmérő 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5€323.09
SSI MG-15-A-9V-R digitális nyomásmérő 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-15€323.09
SSI MG-50-A-9V-R digitális nyomásmérő 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-50€323.09
SSI MG-100-A-9V-R digitális nyomásmérő 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+ /-0.25%3"0-100€323.09
SSI MG-500-A-9V-R digitális nyomásmérő MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-500€323.09
SSI MG-1000-A-9V-R digitális nyomásmérő 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1000€323.09
SSI MG1-5-A-9V-R digitális nyomásmérő 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-5€273.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI MG1-1000-A-9V-R digitális nyomásmérő 1000 Psi Mg1-9v
€273.04 /Mértékegység