Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO320GFI dugaszolható megszakító 20a 3p 10ka 120v | AG7GAW 6RHG3

SQUARE D QO320GFI dugaszolható megszakító 20a 3p 10ka 120v

Raktáron
Tétel: AG7GAW Modell: QO320GFIKereszthivatkozás: 6RHG3
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
€1,068.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők20
Megszakító típusaFöldi megszakító (A osztály - 5mA)
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz4.25 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásDobozfül
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
SQUARE D QO115GFI dugós megszakító 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFICsavaros szorító120 VAC150.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€114.33
SQUARE D QO120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFICsavaros szorító120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€126.78
SQUARE D QO130GFI dugós megszakító 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFICsavaros szorító120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€126.78
SQUARE D QO215GFI dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFICsavaros szorító120 / 240 VAC151.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€256.12
SQUARE D QO220GFI dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFICsavaros szorító120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€258.92
SQUARE D QO230GFI dugós megszakító 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFICsavaros szorító120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€258.92
SQUARE D QO240GFI dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIDobozfül120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€258.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO320GFI dugaszolható megszakító 20a 3p 10ka 120v
€1,068.99 /Mértékegység