Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235

SQUARE D QO120GFI dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 120v

Raktáron
Tétel: AA9GEY Modell: QO120GFIKereszthivatkozás: 1D235
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
€126.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
erősítők20
Megszakító típusaFöldi megszakító (A osztály - 5mA)
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536200040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
SQUARE D QO115GFI dugós megszakító 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFICsavaros szorító120 VAC150.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€114.33
SQUARE D QO130GFI dugós megszakító 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFICsavaros szorító120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€126.78
SQUARE D QO215GFI dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFICsavaros szorító120 / 240 VAC151.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€256.12
SQUARE D QO220GFI dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFICsavaros szorító120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€258.92
SQUARE D QO230GFI dugós megszakító 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFICsavaros szorító120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€258.92
SQUARE D QO240GFI dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIDobozfül120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€258.92
SQUARE D QO250GFI dugós megszakító 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFIDobozfül120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€270.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120GFI dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 120v
€126.78 /Mértékegység