Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2510FR2 kézi motorindító 24-32A 600V | AG9GCJ 1H395

SQUARE D 2510FR2 kézi motorindító 24-32A 600V

Raktáron
Tétel: AG9GCJ Típus: 2510FR2Kereszthivatkozás: 1H395

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€342.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők16
Mélység3.94 "
Magasság4.38 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 115VDC3/4
HP @ 230VDC3/4
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma2
Operátorhintaszék
ŐrlángNem
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 7, 9
    • A szükséges hőmennyiségek száma: 1
    • Különleges jellemzők: Fogantyúvédő reteszelés

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségAC erősítőkMélységNEMA méretPólusok számaŐrlángSzélességMagasságÁr
SQUARE D 2510FG1 kézi motorindító 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nem4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P kézi motorindító 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Piros: Be4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 kézi motorindító 2.5 - 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nem4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P kézi motorindító 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Piros: Be4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Kézi motorindító 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nem4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FG6 Kézi motorindító 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nem4.25 "2.88 "€238.14
SQUARE D 2510FO1 kézi motorindító 13-18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nem1.69 "4.12 "€140.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2510FR2 kézi motorindító 24-32A 600V
€342.77 /Mértékegység