Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JDL36250U31X öntött tokos megszakító, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC | CE6JPV

SQUARE D JDL36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC

Raktáron
Tétel: CE6JPV Típus: JDL36250U31X
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
€3,656.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JDL36250U31X PowerPact Series circuit breaker designed for installation in distribution systems for protection against short circuits and overloads
    • Features Micrologic electronic trip unit with adjustable protection settings for both instantaneous and long time functions
    • Unit mounting design with load and line side lugs allows quick installation and better wiring arrangement for continuous operation
    • Accommodates copper & aluminium wires of sizes ranging from 350 kmil to 3 AWG, providing flexibility & strength, and preventing fire hazards
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
D Négyzet JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 megszakító, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36225 megszakító 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
D SQUARE D QGA221001 megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
D SQUARE D QGA221004 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDL36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC
€3,656.23 /Mértékegység