Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JDL36150SA PowerPact J megszakító, hőmágneses, söntkioldó | CE6HCQ

SQUARE D JDL36150SA PowerPact J megszakító, hőmágneses, söntkioldó

Raktáron
Tétel: CE6HCQ Típus: JDL36150SA

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€4,440.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaJDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JDL36150SA típusú JDL megszakító túlmelegedés, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre
    • Egyedülálló I-Line csatlakozás és a rakomány oldali fülek a biztonságos felszerelés érdekében
    • Felülírja az enyhe ingadozásokat, de azonnal reagál a nagy terhelésekre és kinyitja az érintkezőket
    • J-vázas egység ABC fáziscsatlakozással és 25 kA @ 240 V, 18 kA @ 480 V és 14 kA @ 600 V megszakító kapacitással
    • Alkalmazza a réz és alumínium huzalméreteket 14 - 3/0 AWG között
    • UL-listás, CE-minősítés, CSA-tanúsítvány

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
D Négyzet JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 megszakító, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36225 megszakító 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
D SQUARE D QGA221001 megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
D SQUARE D QGA221004 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDL36150SA PowerPact J megszakító, hőmágneses, söntkioldó
€4,440.39 /Mértékegység