Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Circuit Breaker, I-Line, Thermal Magnetic, 125A | CE6HMW

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q megszakító, I-Line, hőmágneses, 125A

Raktáron
Tétel: CE6HMW Modell: QGA221254

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,614.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaQGA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1015
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)31.27
Hajószélesség (cm)18.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QGA221254 molded case circuit breaker designed to provide overcurrent protection and switching in AC & DC systems
    • Features thermal-magnetic trip unit for both time delayed and instantaneous current-limiting protection
    • Az egyedi I-Line stílusú csatlakozó egyszerű telepítést és javítást tesz lehetővé
    • Load side lugs that can accommodate aluminium / copper wires of sizes from 4 AWG to 300 kcmil
    • Adheres to IEC, UL and CSA approved standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
D Négyzet JDL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 megszakító, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36225 megszakító 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
D Négyzet JDL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
D SQUARE D QGA221001 megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
D SQUARE D QGA221004 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q megszakító, I-Line, hőmágneses, 125A
€1,614.96 /Mértékegység