SQUARE D MAL36600 megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMP

SQUARE D MAL36600 megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8RMP Típus: MAL36600

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,008.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás30kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaMAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.7

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D MAL361200 öntött ház megszakító, előtolás, 1200 A, 600 VAC, fül | AG8RMH MAL3612001200A600V€11,935.83
D SQUARE D MAL36300 megszakító 300 amperes 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€6,140.15
D Négyzet MAL36350 Megszakító tápellátása 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€6,140.15
D Négyzet MAL36400 megszakító 400 amperes 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€10,008.73
D Négyzet MAL36450 Megszakító tápellátása 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D MAL36500 megszakító, tápfeszültség, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€10,008.73
SQUARE D MAL36800 megszakító 800 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMQ MAL36800800A600V€10,008.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MAL36600 megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v
€10,008.73 /Mértékegység