D SQUARE D MAL36500 megszakító, tápfeszültség, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN

SQUARE D MAL36500 megszakító, betáplálás, 500 A, 600 VAC, 3P, 30 kAIC@480vV

Raktáron
Tétel: AG8RMN Típus: MAL36500

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,008.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás30kAIC @ 480V
erősítők500A
frame típusaMAL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.7

Termék részletek:

    • A Square D MAL36500 egy UL-listás és CSA-jóváhagyással öntött házas megszakító, amelyet szabványos és ipari alkalmazásokhoz terveztek.
    • Ez egy 3 pólusú, 3 fázisú megszakító állítható termikus-mágneses kioldóegységgel, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít.
    • Ennek a Square D megszakítónak a névleges feszültsége 600 V, a névleges áramerőssége 60 A és a kioldási tartománya 2500-5000 A.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D MAL361200 öntött ház megszakító, előtolás, 1200 A, 600 VAC, fül | AG8RMH MAL3612001200A600V€11,935.83
D SQUARE D MAL36300 megszakító 300 amperes 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€6,140.15
D Négyzet MAL36350 Megszakító tápellátása 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€6,140.15
D Négyzet MAL36400 megszakító 400 amperes 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€10,008.73
D Négyzet MAL36450 Megszakító tápellátása 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
ajánlatkérés
SQUARE D MAL36600 megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMP MAL36600600A600V€10,008.73
SQUARE D MAL36800 megszakító 800 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMQ MAL36800800A600V€10,008.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MAL36500 megszakító, betáplálás, 500 A, 600 VAC, 3P, 30 kAIC@480vV
€10,008.73 /Mértékegység