SQUARE D LA36125 megszakító 125a 3p 600vac fül | AF9HFK 2GPC9

SQUARE D LA36125 megszakító 125a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HFK Modell: LA36125Kereszthivatkozás: 2GPC9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,251.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők125
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása1250A
Alacsony erősségű utazás beállítása625A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3025
Hajó magassága (cm)21.44
Hajó hossza (cm)43.51
Hajószélesség (cm)28.27
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisÁr
SQUARE D LA36400 megszakító 400a 3p 600vac fül | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
D Négyzet LA36200 megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 öntött tokos megszakító, 300 A, 3 pólusú, 600 VAC, füles | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC megszakító 300a 2p 600vac fül | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02
SQUARE D LA36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AF9HFN 2GPD3 LA3622522533€6,251.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA36125 megszakító 125a 3p 600vac fül
€6,251.02 /Mértékegység