WATTS 77F-DI-125 sorozatú karimás Wye mintaszűrők


Szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozás: Női menetes , Test anyaga: Öntöttvas , Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Borítóanyag: Öntöttvas , Karima anyaga: Öntöttvas , Tömítés anyaga: Grafit , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Bemeneti típus: Karimás ízület , Max. Nyomás: 200 psi , Mfr. Sorozat: 77F-DI-125 , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Kimenet típusa: Karimás ízület , Nyomás értékelés: 13.8 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon , Rögzítő burkolat típusa: Csapos záródugóval , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr (ÁFA nélkül)
A
77F-DI-125 2
2"1 / 2 "3 / 64 "€375.00
ajánlatkérés
B
77F-DI-125 3
3"1"1 / 16 "€312.09
ajánlatkérés
B
77F-DI-125 5
5"2"1 / 16 "€1,582.18
ajánlatkérés
A
77F-DI-125 8
8"2"3 / 64 "€2,023.63
ajánlatkérés
A
77F-DI-125 10
10 "2"3 / 64 "€4,705.45
ajánlatkérés
C
77F-DI-125 12
12 "2"1 / 16 "€7,000.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?