SQUARE D LA36400MT I-Line Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, 3 Phase | CE6HDN

SQUARE D LA36400MT I-Line öntött ház megszakító, 3P, 400A, 600V, 3 fázis

Cikkszám: CE6HDN Modell: LA36400MT

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.253
Hajó magassága (cm)21.44
Hajó hossza (cm)43.51
Hajószélesség (cm)28.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LA36400MT I-Line öntött házas megszakító az elektromos áramkörök és berendezések védelmére áram túlterhelések és rövidzárlatok ellen a központokban és kapcsolótáblákban
    • 3 pólusú, 3 fázisú (ABC) konfiguráció és kompakt LA keret kialakítás a túláram korlátozásához
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és azonnali kioldási funkciókhoz, enyhe zavaró kioldások és súlyos rövidzárlatok ellen.
    • Dugaszolható csatlakozás rakományoldali füles kapcsokkal a biztonságos csatlakozás létrehozásához és az 1 AWG és 250 kcmil közötti méretű vezetékek (alumínium / réz) elhelyezéséhez
    • IEC-jóváhagyással, CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisÁr
SQUARE D LA36400 megszakító 400a 3p 600vac fül | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
D Négyzet LA36200 megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 öntött tokos megszakító, 300 A, 3 pólusú, 600 VAC, füles | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC megszakító 300a 2p 600vac fül | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36125 megszakító 125a 3p 600vac fül | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€6,251.02
SQUARE D LA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA36400MT I-Line öntött ház megszakító, 3P, 400A, 600V, 3 fázis