SQUARE D LA36400-1021 Large Frame Circuit Breaker, 3P, 30kAIC, 120V Shunt Trip | CE6HDK

SQUARE D LA36400-1021 nagykeretes megszakító, 3P, 30kAIC, 120V söntkioldó

Tétel: CE6HDK Típus: LA36400-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)14.83
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LA36400-1021 PowerPact öntött házas megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra az elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók az erőteljes túlfeszültségek elleni egyszerre történő reagálásra, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • I-Line csatlakozás vezeték- és rakományoldali füles kapcsokkal a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • IEC-jóváhagyással, CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisÁr
SQUARE D LA36400 megszakító 400a 3p 600vac fül | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
D Négyzet LA36200 megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 öntött tokos megszakító, 300 A, 3 pólusú, 600 VAC, füles | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC megszakító 300a 2p 600vac fül | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36125 megszakító 125a 3p 600vac fül | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€6,251.02
SQUARE D LA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA36400-1021 nagykeretes megszakító, 3P, 30kAIC, 120V söntkioldó