Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDL26125 megszakító, 125 A, 2 pólusú, 600 VAC | AF6PQL 1MAK6

SQUARE D HDL26125 megszakító, 125 A, 2 pólusú, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AF6PQL Típus: HDL26125Kereszthivatkozás: 1MAK6
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők125
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret150A / HD
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása1700A
Alacsony erősségű utazás beállítása900A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3635
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)
    • A Square D HDL26125 egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező H-keretes megszakító, amely 125 amperes árammal és 600 VAC / 250 VDC névleges feszültséggel működik.
    • Ezt a 2 pólusú IEC-besorolású, négyzet alakú D megszakítót széles körben használják ipari házakban és kapcsolótáblákban, hogy védelmet nyújtson a túlterhelés és a rövidzárlat ellen. 14 AWG-től 3/0 AWG-ig terjedő méretű réz- vagy alumíniumhuzalokat fogad.
    • Maximális megszakítási kapacitása 18 kAIC @ 480 V, és szabadon álló rögzítéssel, nem cserélhető termikus mágneses kioldóegységgel és vezeték-/terheléssaru csatlakozókkal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HDL36060 megszakító 60a 3p 600vac fül | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 megszakító 20a 2p 600vac fül | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 megszakító 25a 2p 600vac fül | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
D SQUARE D HDL26030 megszakító 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
D SQUARE D HDL26040 megszakító, 40Amp, 2 pólusú, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 megszakító 50a 2p 600vac fül | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 megszakító 60a 2p 600vac fül | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDL26125 megszakító, 125 A, 2 pólusú, 600 VAC
€1,449.88 /Mértékegység