Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDL26080 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF6PQJ 1MAK4

SQUARE D HDL26080 megszakító 80a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF6PQJ Típus: HDL26080Kereszthivatkozás: 1MAK4
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
€1,811.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők80
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret100A / HD
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása1450A
Alacsony erősségű utazás beállítása800A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HDL36060 megszakító 60a 3p 600vac fül | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 megszakító 20a 2p 600vac fül | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 megszakító 25a 2p 600vac fül | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
D SQUARE D HDL26030 megszakító 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
D SQUARE D HDL26040 megszakító, 40Amp, 2 pólusú, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 megszakító 50a 2p 600vac fül | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 megszakító 60a 2p 600vac fül | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDL26080 megszakító 80a 2p 600vac fül
€1,811.42 /Mértékegység