SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H Circuit Breaker, 125A, 18kAIC at 480V, 600VAC | CE6JLR

SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H megszakító, 125A, 18kAIC, 480V, 600VAC

Tétel: CE6JLR Típus: HDL36125AASA

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaHDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDL36125AASA egységre szerelhető öntött házas megszakító, ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemhez áramelosztó alkalmazásokban
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldás, amely hosszú idejű és azonnali kioldási funkciókat is biztosít a súlyos rövidzárlatok elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Egységrögzítést kínál vezeték- és terhelésoldali füles kapcsokkal a problémamentes telepítés és vezetékezés érdekében
    • Támogatja a 14 - 3 AWG alumínium és réz vezetékeket
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel és UL-listával rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HDL36060 megszakító 60a 3p 600vac fül | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 megszakító 20a 2p 600vac fül | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 megszakító 25a 2p 600vac fül | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
D SQUARE D HDL26030 megszakító 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
D SQUARE D HDL26040 megszakító, 40Amp, 2 pólusú, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 megszakító 50a 2p 600vac fül | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 megszakító 60a 2p 600vac fül | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H megszakító, 125A, 18kAIC, 480V, 600VAC