A Square D EDB34040SA megszakítót elektromos rendszerekben használják a túlzott áram elleni védelemre, megelőzve a berendezések károsodását és a lehetséges veszélyeket. Paneltáblákban, kapcsolótáblákban és elosztótáblákban használják, fokozva az elektromos biztonságot különféle környezetekben. Ez a megszakító 40A névleges áramerősséggel rendelkezik, és háromfázisú rendszerekhez alkalmas. Söntkioldó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a távvezérlést, és az áramkör gyors kioldásával fokozza a biztonságot. Ez a megszakító kompatibilis a Square D NF panelekkel, és a biztonságos telepítés érdekében csavarozással van felszerelve. A maximális megszakítási teljesítmény 18 kA 277 / 480 VAC mellett. Ennek az áramkör-megszakítónak a maximális hőmérséklete 104 °F, és kapcsos csatlakozótípussal rendelkezik, amely biztosítja a vezetékek biztonságos és megbízható rögzítését a megszakítóhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a 3 pólusú megszakító?
V. A 3 pólusú megszakítónak három különálló kapcsolómechanizmusa vagy pólusa van, amelyek egyidejűleg képesek leválasztani a háromfázisú elektromos rendszer mindhárom fázisát. Többfázisú rendszerekben használják a kiegyensúlyozott védelem érdekében.
K. Mi ennek a Square D EDB34040SA megszakítónak a jelenlegi névleges értéke?
V. Ezt a megszakítót úgy tervezték, hogy akár 40 A maximális folyamatos áramot is kezeljen kioldás nélkül.
K. Hogyan kell karbantartani ezt az EDB34040SA megszakítót?
A.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a megszakítót, hogy nincs-e rajta sérülés vagy elszíneződés.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa tisztán a megszakítót és környezetét.
- A megszakítót kézzel gyakorolja, hogy megakadályozza a belső alkatrészek stagnálását.
- Rendszeresen ellenőrizze a megszakító működését a tesztgomb segítségével.
- Vizsgálja meg a vezetékek kopását, sérülését vagy laza csatlakozásait, és haladéktalanul orvosolja a problémákat.
- Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a megszakítón lévő összes címke és jelölés olvasható.
- Figyelje a terhelési egyensúlyt a háromfázisú rendszerekben az idő előtti kopás elkerülése érdekében.