Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007CR61B2 Veszélyes hely határérték kapcsoló, 2NC/2NO, 10A 600V-nál, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Veszélyes hely határkapcsoló, 2NC/2NO, 10A, 600V, CCW/CW

Raktáron
Tétel: AF9FXH Modell: 9007CR61B2Kereszthivatkozás: 2EG19
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
€825.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
MűködtetőIngatag bot
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
Testmagasság4.25 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésStandard
Test szélessége2.72 "
Csomagtartó lezárt működtetőNem
TanúsítványUL I. osztályú B, C, D csoportok és II. Osztályú E, F, G csoportok
Kapcsolatfelvétel2NC/ 2NO
DC érintkezés besorolása10A @ 600 V
Mélység2.08 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.1 "
Lyukminta2 lyuk átlós
Lyukközök2.35 "x 1.17"
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
IP besorolásIP 67
MozgalomCCW, CW
NEMA értékelés1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Működési erő4 hüvelyk-font.
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 185 fokig. F
Kimeneti szélesség5 1 / 4 "
UtazásÖsszes utazás 90 fok.
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség2.72 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536509055

Termék részletek:

A négyszögletes D 9007CR61B2 nagy teherbírású végálláskapcsolót veszélyes környezetben használják az elektromos berendezések megfelelő működésének biztosítására. Az üzembiztonság fenntartása érdekében wobble stick működtetővel van felszerelve. Be- vagy kikapcsolja a gép teljesítményét, ha túllépik az utazási határokat, megelőzve ezzel a lehetséges veszélyeket. Ez a kapcsoló megbízható megoldást kínál a gépek vezérlésére, növelve a biztonságot és a hatékonyságot kihívást jelentő ipari körülmények között. Alumínium házzal rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a Square D 9007CR61B2 nagy teherbírású végálláskapcsolót?

A.

  • Válassza ki a megfelelő helyet a telepítéshez.
  • Biztonságosan rögzítse a tartókonzolt.
  • Csatlakoztassa a szükséges vezetékeket a kapcsoló kapcsaihoz.
  • Helyezze el megfelelően a lengőkar-működtetőt.
  • Állítsa be az aktuátort a megfelelő mozgásérzékelés érdekében.
  • Ellenőrizze a kapcsoló működését a határértékek tesztelésével.
  • A biztonság érdekében ellenőrizze még egyszer a biztonságos telepítést.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a végálláskapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • Illessze a kapcsoló típusát az adott alkalmazáshoz.
  • Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ellenáll az üzemi körülményeknek.
  • A pontos érzékeléshez válasszon megfelelő működtetőt.
  • Válassza ki a megfelelő számú és típusú névjegyet.
  • Igazítsa a besorolásokat a rendszer követelményeihez.
  • Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló biztonságosan rögzíthető.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMűködtetőTestmélységMagasságNEMA értékelésSzélességTestmagasságtest anyagaÁr
SQUARE D 9007C52B2 végálláskapcsoló, normál előfutó, rugóvisszatérítés, 1 NO és 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Nincs kar, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "cink€389.95
SQUARE D 9007CR53B2 végálláskapcsoló, normál előfutó, rugós visszatérítés, 1 NO és 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Nincs kar, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumínium€769.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Veszélyes hely határkapcsoló, 2NC/2NO, 10A, 600V, CCW/CW
€825.52 /Mértékegység