Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007C52B2 végálláskapcsoló, normál előfutó, rugóvisszatérítés, 1 NO és 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 végálláskapcsoló, normál előutazás, rugós visszatérés, 1 NO és 1 NC

Raktáron
Tétel: AF9FWR Modell: 9007C52B2Kereszthivatkozás: 2EF74

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€458.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
MűködtetőNincs kar, Rotary, Rotary
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
Testmélység1.14 "
Testmagasság2.5 "
test anyagacink
TestnevelésMiniatűr
Test szélessége0.83 "
Csomagtartó lezárt működtetőNem
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása10A @ 600 V
Mélység1.79 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Karima magasság5 5 / 8 "
Magasság3.14 "
Lyukminta2 lyuk átlós
Lyukközök2.35 "x 1.17"
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
IP besorolásIP 67
Felszerelési módfelületi
MozgalomCCW, CW
NEMA értékelés1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Működési erő4 hüvelyk-font.
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 185 fokig. F
UtazásÖsszes utazás 90 fok.
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.55 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509055

Termék részletek:

A Square D 9007C52B2 nagy teherbírású végálláskapcsolót ipari gépekben és automatizálási rendszerekben használják. Pontos vezérlést biztosít a mechanikai mozgás érzékelésével, lehetővé téve a biztonságos és pontos működést a gyártási folyamatokban. Ennek a végálláskapcsolónak a teljes mozgása 90 fok a sokoldalú mozgás érdekében. -20 és 185 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik. Ennek a végálláskapcsolónak a rögzítési furatai egyenként 0.20 hüvelyk átmérőjűek. Ez a készülék cink testtel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a végálláskapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • Ismerje meg a gépekre vonatkozó követelményeket.
  • Értékelje a környezeti feltételeket.
  • Ellenőrizze a működési tartomány kompatibilitását.
  • Válasszon pillanatnyi vagy fenntartott kapcsolatot.
  • A mechanikai igénybevétel szempontjából előnyben részesítse a tartósságot.
  • Illessze a szerelési stílust a gép szerkezetéhez.

K. Hogyan telepíthetem a Square D 9007C52B2 nagy teherbírású végálláskapcsolót?

A.

  • Válasszon helyet a gépen.
  • Rögzítse kompatibilis furatokkal.
  • Csatlakoztassa a vezetékeket a terminálokhoz.
  • Igazítsa a mozgó alkatrészhez.
  • Teszt a gép aktiválásával.
  • Ha szükséges, finomítsa a pozíciót.

K. Nem Raptor Supplies hasonló négyzetes D végálláskapcsolókat kínálnak alumínium házzal?

V. Igen, az alumínium házas végálláskapcsolókat kereső ügyfelek választhatják a Square D-t 9007CR53B2 és a 9007CR53E egység.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMűködtetőTestmélységMagasságNEMA értékelésSzélességTestmagasságtest anyagaÁr
SQUARE D 9007CR53B2 végálláskapcsoló, normál előfutó, rugós visszatérítés, 1 NO és 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Nincs kar, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumínium€820.63
SQUARE D 9007CR61B2 Veszélyes hely határérték kapcsoló, 2NC/2NO, 10A 600V-nál, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Ingatag bot-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumínium€838.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 végálláskapcsoló, normál előutazás, rugós visszatérés, 1 NO és 1 NC
€458.14 /Mértékegység