A Square D 9007CR53B2 nagy teherbírású végálláskapcsoló precíz felügyeletet és vezérlést biztosít a mechanikus mozgás felett. Érzékeli a tárgyak jelenlétét, helyzetét vagy mozgását azáltal, hogy előre beállított határértékeken alapuló konkrét műveleteket indít el, növeli a működési hatékonyságot és megelőzi a berendezés károsodását. Széles körben használják az ipari automatizálási és vezérlőrendszerekben.
Jellemzők:
- Ez a mikro végálláskapcsoló sokoldalú kapcsolóműködtetést kínál az óramutató járásával megegyező (CW) és az óramutató járásával ellentétes (CCW) irányban, balról és jobbról az egyszerű kezelés érdekében.
- Könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely szerkezeti merevséget kínál.
- Ez a helyzetkapcsoló egy horganyzott rugós visszatérő mechanizmussal rendelkezik, kezelőkar nélkül, az egyszerű és problémamentes kezelés érdekében.
- Forgófejjel rendelkezik, amely megkönnyíti a telepítést és a különféle alkalmazásokhoz való alkalmazkodást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan telepíthetem ezt a Square D 9007CR53B2 nagy teherbírású végálláskapcsolót?
V. A felszerelése magában foglalja a kapcsoló biztonságos rögzítését, a működtető szerkezet és az észlelendő mozgó alkatrész beállítását, és a kézikönyvnek megfelelő vezetékezést.
K. Mi a Square D 9007CR53B2 nagy teherbírású végálláskapcsoló üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérsékletük -20 és 185 °F között van.
K. Hogyan lehet beállítani a végálláskapcsoló érzékelő működési pontját?
V. A működtetési pont a kapcsoló mechanikus beállításaival vagy az aktuátor helyzetének megváltoztatásával állítható be.
K. Hogyan védjük meg a végálláskapcsolót a portól és törmeléktől ipari környezetben?
V. Védőburkolatot vagy védőburkolatot használ, hogy megvédje a kapcsolót a portól és törmeléktől. Győződjön meg arról, hogy nem zavarja a működtető szerkezet mozgását.