SQUARE D 8911DPSG22V09 DP motorindító 2P 25A 240V tekercs NEMA1 | AG9BZV 11V714

SQUARE D 8911DPSG22V09 DP motorindító 2P 25A 240V tekercs NEMA1

Cikkszám: AG9BZV Típus: 8911DPSG22V09Kereszthivatkozás: 11V714

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők25
Tekercs Volt208-240 VAC
Mélység5.56 "
Magasság1"
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V5
Hz50/60
Pólusok száma2
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5402
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)18.03
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkTekercs VoltMélységMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VSzélességÁr
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP motorindító 2P 25A 120V tekercs NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€647.91
D SQUARE D 8911DPSG32V02 DP motorindító 2P 30A 120V tekercs NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"€717.57
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP motorindító 2P 30A 240V tekercs NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208-240 VAC5.56 "1"256"€717.57
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP motorindító 2P 40A 120V tekercs NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP motorindító 2P 40A 240V tekercs NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208-240 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP motorindító 2P 30A 120V tekercs nyitva | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.53
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP motorindító 2P 30A 208/240VAC tekercs | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208-240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8911DPSG22V09 DP motorindító 2P 25A 240V tekercs NEMA1