EATON C sorozatú öntött tokos megszakítókeretek, K keret


Az Eaton C sorozatú öntött házas megszakítókeretek a márka 3 pólusú MCCB-jeit foglalják magukban, amelyek megvédik az elektromos áramköröket a túláramtól és a rövidzárlattól. Ezek a keretek a feldolgozóipar, az olaj- és gázipar, valamint a megújuló energiaipar számára előnyösek.

Szűrő
erősítők: 400A , Keret típusa: KD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellAIC besorolásÁr (ÁFA nélkül)
A
KWC3400F
-€24,532.03
ajánlatkérés
B
CKD3400F
35kAIC @ 480V€4,278.10
C
CHKD3400F
65kAIC @ 480V-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a keretek a C sorozatú öntött házas megszakítókat foglalják magukban, amelyek rögzített termikus és mágneses kioldásokat is tartalmaznak.

  • Fix termálutazás

    • A rögzített hőkioldások az áramkörön áthaladó áram által termelt hőn alapulnak.
    • A kioldóegység egy bimetál szalagot tartalmaz, amely érzékeny a hőmérséklet-változásokra.
    • Az áramerősség növekedésével a bimetál szalag felmelegszik és meggörbül, ami kioldja a megszakítót.

    Fix mágneses ugrások

    • A rögzített mágneses kioldások az áramkörön áthaladó áram által létrehozott mágneses mező erősségét használják fel.
    • A kioldó egység egy elektromágnest tartalmaz, amely érzékeny a mágneses térerősség változásaira.
    • Az áramerősség növekedésével a mágneses térerősség növekszik, és amikor elér egy bizonyos szintet, kioldja a megszakítót.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális névleges áramerősség az Eaton C sorozatú öntött házas megszakítókereteknél?

Ezek a keretek használhatók Eaton C sorozatú öntött házas megszakítókkal, amelyek maximális áramerőssége 400

Mekkora az MCCB maximális megszakítási besorolása, amelyet ezek a keretek kezelhetnek?

Az Eacton C Series K keretei 65 V-on 480 kAIC-ig képesek kezelni az MCCB-ket.

Hogyan kell karbantartani ezeket a kereteket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a kereteket sérülések szempontjából.
  • Az optimális védelem érdekében kalibrálja az MCCB-ket (a keretben található).
  • Javítsa meg / cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?