Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CPW9 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AE8EFD

SPEEDAIRE 6CPW9 léghenger, 1-3/4 hüvelykes furat, 6 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8EFD Modell: 6CPW9
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
€161.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.75 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-14 "
Teljes hossz11.57 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrrtartó szálTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 1-3 / 4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes léghenger | AE8EEZ 6CPW5 1.75DSR2.0001-14 "7.57 "2"€136.26
SPEEDAIRE 6CPW8 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE8EFC 6CPW81 "-1410.57 "5"€154.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW9 léghenger, 1-3/4 hüvelykes furat, 6 hüvelykes löket
€161.34 /Mértékegység