Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Léghenger kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat | AE6LAV 5TRE4

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 léghenger, kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6LAV Típus: 0.56DXPSRD04.00Kereszthivatkozás: 5TRE4
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
€93.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1 / 2 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz7.03 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.157 "
Port méret# 10 32-
Rod Dia.0.188 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "€93.56
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€93.55
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "€93.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 léghenger, kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat
€93.55 /Mértékegység