Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAR 5TRE1

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 léghenger, kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6LAR Típus: 0.56DXPSRD01.50Kereszthivatkozás: 5TRE1
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
€93.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1 / 2 "
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz4.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10 32-
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1.5 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "€93.56
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 léghenger kettős működésű 1/2 hüvelykes furat | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€93.55
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Léghenger kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat | AE6LAV 5TRE4 0.56DXPSRD04.007.03 "4"€93.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 léghenger, kettős működésű, 1/2 hüvelykes furat
€93.56 /Mértékegység