SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA léghenger, NFPA MX5 / MS4 tartó


A Speedaire kettős működésű NFPA léghengereket szelepek nyitására, szállítószalagokon való mozgatásra és nehéz tárgyak emelésére használják a gyártó- és autóiparban.

Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 5" , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: NFPA MX5 / MS4 , Dugattyú anyaga: Összetett , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 1 / 2 " , Rod Átm.: 1" , Rúd menet hossza: 1.25 " , Rúd menet mérete: 3/4 "-16 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5.00 TEF4MAU14A2.000
9.125 "2"€691.91
A
5.00 TEF4MAU14A2.500
9.625 "2.5 "€691.91
A
5.00 TEF4MAU14A3.000
10.125 "3"€691.93
A
5.00 TEF4MAU14A3.500
10.625 "3.5 "€691.93
A
5.00 TEF4MAU14A4.000
10.625 "4"€691.93
A
5.00 TEF4MAU14A5.000
12.125 "5"€787.55
A
5.00 TEF4MAU14A5.500
12.625 "5.5 "€787.55
A
5.00 TEF4MAU14A6.000
12.625 "6"€787.55
A
5.00 TEF4MAU14A6.500
13.625 "6.5 "€787.55
A
5.00CTEF4MAU14AC7.000
14.125 "7"€704.73
A
5.00CTEF4MAU14AC8.000
14.625 "8"€794.55
A
5.00CTEF4MAU14AC8.500
15.625 "8.5 "€794.55
A
5.00CTEF4MAU14AC10.50
17.625 "10.5 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC11.00
18.125 "11 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC12.00
19.125 "12 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC13.00
20.125 "13 "€1,002.31
A
5.00CTEF4MAU14AC14.00
21.125 "14 "€1,011.24
A
5.00CTEF4MAU14AC19.00
26.125 "19 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC20.00
27.125 "20 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC20.50
27.625 "20.5 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC21.00
28.125 "21 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC21.50
28.625 "21.5 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC22.00
29.125 "22 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC23.00
30.125 "23 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC23.50
30.625 "23.5 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC24.00
31.125 "24 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC30.00
37.125 "30 "€1,375.41
A
5.00CTEF4MAU14AC36.00
43.125 "36 "€1,375.41

Működési mechanizmus

  • A levegő a henger egyik oldalába áramlik, és a belső nyomás fokozatosan növekszik, és erőt fejt ki a dugattyúra.
  • Ennek eredményeként a dugattyú meghatározott irányba mozog, a megnövekedett nyomás hatására.
  • Az eredő erő a dugattyúrúdon keresztül jut át ​​a kívánt tárgyra.
  • A léghengerek sűrített levegőt használnak munkaközegként működésük során.

Jellemzők

  • MX5 / MS4 rögzítést kínálnak a biztonságos rögzítés és a fokozott stabilitás érdekében.
  • Ezek az NFPA léghengerek alumínium szerkezettel rendelkeznek, és eloxált alumínium zárókupakokkal rendelkeznek, amelyek könnyű súlyt és fokozott biztonságot nyújtanak.
  • Krómozott acélból készült dugattyúrudakkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken.

Szabványok és jóváhagyások

  • NFPA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan jobbak a kettős működésű léghengerek, mint az egyszeres működésű léghengerek?

A kettős működésű hengereket általában előnyben részesítik a pneumatikus működtetőknek, mivel gyorsabban tudnak kinyúlni és visszahúzódni, így hatékonyabbak és pontosabbak az egyműködésű hengerekhez képest.

Milyen szempontot kell figyelembe venni a Speedaire kettős működésű NFPA léghengerek kiválasztásakor?

  • Válassza ki a henger típusát az alkalmazás követelményei alapján.
  • Győződjön meg arról, hogy a palack nyomásértéke kompatibilis a rendszer üzemi nyomásával.
  • Válassza ki az alkalmazásának leginkább megfelelő szerelési stílust.
  • Vegye figyelembe az építőanyagot, hogy hosszú távú teljesítményt biztosítson kihívásokkal teli környezetben.

Hogyan kell karbantartani ezeket a kettős működésű léghengereket?

  • Végezzen szemrevételezést a sérülések, kopások vagy szivárgások azonosítása érdekében.
  • Tartsa tisztán a hengereket a szennyeződések és törmelékek megfelelő módszerekkel történő eltávolításával.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tömítések kopását, szükség szerint cserélje ki, és gondoskodjon a megfelelő kenésről.
  • Gondoskodjon a megfelelő rögzítésről és beállításról, hogy elkerülje a feszültséget és az idő előtti kopást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?