SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 Léghenger 43.125 hüvelyk hosszúságú nemesacél | AE6WBR 5VLX6

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 léghenger, 43.125 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6WBR Modell: 5.00CTEF4MAU14AC36.00Kereszthivatkozás: 5VLX6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,375.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.5"
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeNFPA MX5 / MS4
Teljes hossz43.125 "
Dugattyú anyagaÖsszetett
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret3/4 "-16 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés36 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.8275
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)109.55
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 léghenger 9.125 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VZR 5VLT0 5.00 TEF4MAU14A2.0009.125 "2"€691.91
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 léghenger 9.625 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VZT 5VLT1 5.00 TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "€691.91
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 léghenger 10.125 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VZU 5VLT2 5.00 TEF4MAU14A3.00010.125 "3"€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 léghenger 10.625 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VZV 5VLT3 5.00 TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 léghenger 10.625 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VZW 5VLT4 5.00 TEF4MAU14A4.00010.625 "4"€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 léghenger 12.125 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VZY 5VLT6 5.00 TEF4MAU14A5.00012.125 "5"€787.55
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 léghenger 12.625 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VZZ 5VLT7 5.00 TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "€787.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 léghenger, 43.125 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél
€1,375.41 /Mértékegység