SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Léghenger kettős működésű 5 hüvelykes furat | AE6WAX 5VLV8

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 léghenger, kettős működésű 5 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6WAX Modell: 5.00CTEF4MAU14AC16.00Kereszthivatkozás: 5VLV8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,011.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.5"
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeMX5 / MS4
Teljes hossz23.125 "
Dugattyú anyagaÖsszetett
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret3/4 "-16 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés16 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Léghenger kettős működésű 5 hüvelykes furat | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "€896.91
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Léghenger kettős működésű 5 hüvelykes furat | AE6WAZ 5VLW0 5.00CTEF4MAU14AC17.0024.125 "17 "€896.89
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Léghenger kettős működésű 5 hüvelykes furat | AE6WBB 5VLW2 5.00CTEF4MAU14AC18.0025.125 "18 "€1,011.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 léghenger, kettős működésű 5 hüvelykes furat
€1,011.26 /Mértékegység