Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VEC9 léghenger kettős működésű 12.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJC

SPEEDAIRE 5VEC9 léghenger, kettős működésű, 12.50 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6VJC Modell: 5VEC9
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
€816.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeAlul koppint
Teljes hossz12.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés7"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.02
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VED0 léghenger kettős működésű 13.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJD 5VED013.5 "8"€818.87
SPEEDAIRE 5VED1 léghenger kettős működésű 14.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJE 5VED114.5 "9"€818.87
SPEEDAIRE 5VED2 léghenger kettős működésű 15.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJF 5VED215.5 "10 "€818.87
SPEEDAIRE 5VED3 léghenger kettős működésű, 16.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJG 5VED316.5 "11 "€856.03
SPEEDAIRE 5VED4 léghenger kettős működésű 17.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJH 5VED417.5 "12 "€856.03
SPEEDAIRE 5VED5 léghenger kettős működésű 18.50 hüvelyk hosszúságú AE6VJJ 5VED518.5 "13 "€856.03
SPEEDAIRE 5YCA9 léghenger, kettős működésű 8.50 hüvelyk hosszúság | AE7GDZ 5YCA98.5 "3"€868.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VEC9 léghenger, kettős működésű, 12.50 hüvelykes hosszúság
€816.93 /Mértékegység