Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCA0 léghenger, kettős működésű 8.50 hüvelyk hosszúság | AE7GDR

SPEEDAIRE 5YCA0 léghenger, kettős működésű, 8.50 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7GDR Modell: 5YCA0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€808.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés441 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeAlul koppint
Teljes hossz8.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 8 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VEC4 léghenger, kettős működésű 12.50 hüvelyk hosszúság | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€733.97
SPEEDAIRE 5VEC5 léghenger, kettős működésű 13.50 hüvelyk hosszúság | AE6VJA 5VEC513.5 "8"€733.97
SPEEDAIRE 5VEC7 léghenger, kettős működésű 15.50 hüvelyk hosszúság | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "€748.94
SPEEDAIRE 5YAZ9 léghenger, kettős működésű 7.50 hüvelyk hosszúság | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA1 léghenger, kettős működésű 9.50 hüvelyk hosszúság | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA2 léghenger, kettős működésű 10.50 hüvelyk hosszúság | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA3 léghenger, kettős működésű 11.50 hüvelyk hosszúság | AE7GDV 5YCA311.5 "6"€850.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCA0 léghenger, kettős működésű, 8.50 hüvelykes hosszúság
€808.35 /Mértékegység